Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NXP MCF51AC256ACLKE MCU, 32 BIT, 50.33MHZ, LQFP-80


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2314624
Hersteller:
     NXP
Herst.-Nr.:
     MCF51AC256ACLKE
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Mikrocontroller
mikrocontroller
ADC-Auflösung: 12 Bit
  • Produktpalette: Coldfire V1 Family MCF51AC Series Microcontrollers
  • Versorgungsspannung, max.: 5.5 V
  • MSL: MSL 3 - 168 Stunden
  • Anzahl der Ein-/Ausgänge: 69 I/O(s)
  • Anzahl der Pins: 80 Pin(s)
  • Schnittstellen: CAN, I2C, SCI, SPI
  • ADC-Kanäle: 24 Kanäle
  • Datenbusbreite: 32 Bit
  • IC-Gehäuse / Bauform: LQFP
  • Bausteinkern: ColdFire v1
  • Programmspeichergröße: 256 KB
  • RAM-Speichergröße: 32 KB
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • IC-Montage: Oberflächenmontage
  • MCU-Familie: ColdFire V1
  • MCU-Baureihe: MCF51AC
  • Qualifikation: -
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2024)
  • Betriebsfrequenz, max.: 50.33 MHz
  • Versorgungsspannung, min.: 2.7 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: (MCU), 32-Bit-Mikrocontroller, Halbleiter, ICs, NXP, MCF51AC256ACLKE, 2314624, 231-4624
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    382
    € 14,99*
    ab € 10,12*
    € 22,10*
    € 8,95*
    ab € 16,94*
    € 25,22*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 22,10*
    € 26,30
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 22,06*
    € 26,25
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 20,23*
    € 24,07
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 15,55*
    € 18,50
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 14,39*
    € 17,12
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 13,28*
    € 15,80
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 12,15*
    € 14,46
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 11,90*
    € 14,16
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 10,12*
    € 12,04
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Edsyn
    LP 200
    ab € 28,29*
    Zubehör
    NXP
    DEMO9S08JS16
    ab € 90,28*
    Zubehör
    NXP
    DEMOACKIT
    ab € 114,15*
    Zubehör
    NXP
    TWR-MCF51JE
    ab € 81,29*
    Zubehör
    NXP
    TWR-MCF51JE-KIT
    ab € 138,61*
    Zubehör
    NXP
    TWR-MCF51MM-KIT
    ab € 171,89*
    Zubehör
    NXP
    TWR-PROTO
    ab € 18,18*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.