Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DYMO S0721440 NETZTEIL, D1-LABELMAKER, EURO-STECKER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2314614
Hersteller:
     Dymo
Herst.-Nr.:
     S0721440
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
CD Etiketten
CD-Label
CD/DVD Etiketten
CD/DVD-Labels
Produktpalette: -
  • Eingangsspannung, V AC: 240V AC
  • Ausgangsstrom - Ausgang 2: -
  • Ausgangsstrom - Ausgang 3: -
  • Anzahl der Ausgänge: -
  • Stromversorgungsausgang: -
  • Ausgangsspannung - Ausgang 3: -
  • Anwendungen für das Netzteil: ITE
  • Ausgangsspannung - Ausgang 1: -
  • Ausgangsanschluss: Hohlstecker
  • Ausgangsleistung, max.: -
  • Ausgangsstrom - Ausgang 1: -
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2024)
  • Netzsteckertyp: -
  • Ausgangsspannung - Ausgang 2: -
  • RoHS konform: Ja

  • Kompatible Geräte:
    Dymo:
    Labelmanager 100 Plus; Labelmanager 100 Series; Labelmanager 210 D; Labelmanager 210 D + SoftCase; Labelmanager 210 Series; Labelmanager 220 P; Labelmanager 350 D; Labelmanager 350 Series; Labelmanager 450 D; Labelmanager 450 Series; Labelmanager 9000; Labelmanager PC-2
    Weitere Suchbegriffe: DVD-Etiketten, DVD-Labels, DYMO D1, DYMO D1 Schriftband, dymo d1 schriftbänder, dymo d1, AC, DC-Wandler, externen, Netzschutz, Netzteile, Steckeradaptern, Stromversorgung, DYMO, S0721440, 2314614, 231-4614
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    € 81,98*
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 81,98*
    € 97,56
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 80,96*
    € 96,34
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 59,92*
    € 71,30
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 54,11*
    € 64,39
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 49,88*
    € 59,36
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 45,91*
    € 54,63
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 44,99*
    € 53,54
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 44,07*
    € 52,44
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 39,92*
    € 47,50
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.