| |
|
| Artikel-Nr.: 139-2313736 Herst.-Nr.: 74320-9004 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Steckverbindermontage: Panelmontage DVI-Konfiguration: DVI-D (digital) Kontaktüberzug: Vergoldete Kontakte Steckverbindermaterial: Metallisierter Kunststoff Produktpalette: MicroCross DVI 74320 Kontaktanschluss: Durchsteckmontage, abgewinkelt Ausführung: Buchse SVHC: No SVHC (14-Jun-2023) Anzahl der Kontakte: 24 Kontakt(e)RoHS konform: Ja |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: dvi steckverbinder, d-sub steckverbinder abgewinkelt, Adapter, Audio-, DVI-Steckverbinder, Steckverbinder, Video-Steckverbinder, MOLEX, 74320-9004, 2313736, 231-3736 |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 2,72* | € 6,21* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,95* | ab € 2,74* | € 6,65* | | | | | | | | 5 | | € 8,95* | ab € 2,63* | € 6,87* | | | | Lager 139 | | | | 1 | | € 14,99* | ab € 2,51* | € 7,85* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 139 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 139 | | Versand: Lager 139 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 14,99* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139 | | | Zeitraum: | innerhalb von 8 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|