Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Video-Steckverbinder, DVI-D, Buchse, Anzahl Kontakte - 24


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30161503
Hersteller:
     Molex
Herst.-Nr.:
     74320-9004
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DVI Steckverbinder
D-Sub Steckverbinder
SUB-D Steckverbinder
d-sub steckverbinder buchse
Video-Steckverbinder, Typ=74320-9004, Anzahl Kontakte=24, Länge=-999, Anschlussart=Printstifte, Art des Kontakts=DVI-D, Farbe=Natur, Gehäusematerial=Flüssigkristall-Polymer, Stecker/Buchse=Buchse, Series=74320
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
10 mm
Tiefe:
37 mm
Bruttogewicht:
7 g
Breite:
35 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536699099
Weitere Suchbegriffe: dvi steckverbinder, d-sub steckverbinder abgewinkelt, Video-Steckverbinder
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,90*
ab € 2,72*
€ 6,12*
Lager 115
193
1
€ 5,95*
ab € 2,74*
€ 6,56*
5
€ 8,95*
ab € 2,63*
€ 6,87*
47 Tage
nicht lagernd
1
€ 14,99*
ab € 2,51*
€ 7,77*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,56*
€ 7,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,41*
€ 7,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,30*
€ 6,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,05*
€ 6,01
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,80*
€ 5,71
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,42*
€ 4,07
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,74*
€ 3,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.