Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VOLEX X-525583A-SEV NETZKABEL, SCHWEIZ TYP12 ZU IEC C13 2.5M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2312660
Hersteller:
     Volex
Herst.-Nr.:
     X-525583A-SEV
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anschlusskabel
Einzeladern
Kabel
konfektionierte
Kabellänge - Imperial: 8.2 ft
  • Kabellänge - Metrisch: 2.5 m
  • Produktpalette: -
  • Mantelfarbe: Schwarz
  • Nennstrom: 10 A
  • Steckverbinder auf Steckverbinder: Netzstecker, Schweiz, auf Kaltgerätebuchse (IEC 60320 C13)
  • Nennspannung: 250 VAC
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Netzkabel, VOLEX, X-525583A-SEV, 2312660, 231-2660
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 4,76*
      
    Preis gilt ab 7.500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 9,46*
    € 11,26
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 9,08*
    € 10,81
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 7,61*
    € 9,06
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 7,39*
    € 8,79
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 7,00*
    € 8,33
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 6,31*
    € 7,51
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 6,11*
    € 7,27
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 5,99*
    € 7,13
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 5,81*
    € 6,91
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 4,76*
    € 5,66
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Multicomp
    GW-151610
    ab € 1,68*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.