Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AMP - TE CONNECTIVITY 1-534206-0 BUCHSENLEISTE, THT, 20POL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2311676
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     1-534206-0
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Buchsengehäuse
Buchsenleiste
buchsengehäuse tyco amp
buchsengehäuse
Steckverbindermontage: Durchsteckmontage
  • Kontaktüberzug: Vergoldete Kontakte
  • Rastermaß: 2.54 mm
  • Produktpalette: AMPMODU MOD II
  • Kontaktmaterial: Phosphorbronze
  • Anzahl der Reihen: 2 Reihe(n)
  • SVHC: Lead (23-Jan-2024)
  • Anzahl der Kontakte: 20 Kontakt(e)
  • Steckverbindersysteme: Board-to-Board
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: buchsengehäuse 20-polig, Printbuchsen, Steckverbinder, AMP - TE CONNECTIVITY, 1-534206-0, 2311676, 231-1676
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 2,29*
      
    Preis gilt ab 7.500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 5,93*
    € 7,06
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 5,54*
    € 6,59
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 3,87*
    € 4,61
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 3,74*
    € 4,45
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 3,53*
    € 4,20
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 3,40*
    € 4,05
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 3,23*
    € 3,84
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 3,02*
    € 3,59
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 2,88*
    € 3,43
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 2,29*
    € 2,73
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    TE Connectivity
    6-534206-0
    ab € 2,80*
    Ähnlich
    Multicomp
    2214S-20SG-85
    ab € 0,44*
    Ähnlich
    Samtec
    SSQ-110-01-G-D
    ab € 1,88*
    Ähnlich
    Samtec
    SSQ-110-03-G-D
    ab € 2,46*
    Ähnlich
    Samtec
    SSW-110-01-T-D
    ab € 0,97*
    Ähnlich
    Samtec
    SSW-110-01-G-D
    ab € 1,53*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.