Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HARTING 09 15 000 6126 STIFTKONTAKT, CRIMP, HAN D, 14 AWG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2311489
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09 15 000 6126
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
Crimpstecker
Kontaktstift
Kontaktüberzug: Vergoldete Kontakte
  • Produktpalette: Han D
  • Kontaktmaterial: Kupfer
  • Leiterstärke (AWG), max.: 14 AWG
  • Kontaktanschluss: Crimpanschluss
  • Nennstrom: 10 A
  • SVHC: No SVHC (08-Jul-2021)
  • Kontaktausführung: Stiftkontakt
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: harting buchsenkontakt 2,5mm², crimpstecker, crimpstecker harting, Industriesteckverbinder, Komponenten, Kontakte, Steckverbinder, HARTING, 09 15 000 6126, 2311489, 231-1489
    Angebote (18)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Einheit
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    100
    pro Stück
    € 5,46*
    ab € 0,7391*
    € 0,8891*
    100
    pro Stück
    Frei Haus
    ab € 0,7538*
    € 0,9038*
    27 Tage
    nicht lagernd
    100
    pro Stück
    € 7,90*
    ab € 0,77787*
    € 0,93787*
    22 Tage
    nicht lagernd
    100
    pro Stück
    € 4,95*
    ab € 0,79*
    € 0,95*
    Lager 139
    403
    1
    pro Stück
    € 14,99*
    ab € 2,16*
    € 3,98*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 3,98*
    € 4,74
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 3,28*
    € 3,90
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 2,77*
    € 3,30
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 2,50*
    € 2,98
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 2,47*
    € 2,94
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 2,43*
    € 2,89
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 2,38*
    € 2,83
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 2,33*
    € 2,77
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 2,16*
    € 2,57
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Harting
    09 99 000 0888
    ab € 559,78*
    Zubehör
    Harting
    09 15 000 6226
    ab € 0,8483*
    Zubehör
    Harting
    09990000889
    ab € 43,85*
    Zubehör
    Harting
    09 38 032 3001
    ab € 14,88*
    Zubehör
    Harting
    09 99 000 0012
    ab € 25,61*
    Zubehör
    Harting
    09 99 000 0110
    ab € 278,60*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.