| |
|
| Artikel-Nr.: 139-2311357 Herst.-Nr.: VIPER16HN EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Topologie: Flyback Produktpalette: - MSL: - Eingangsspannung, min.: 85 VACEingangsspannung, max.: 265 VACAnzahl der Pins: 7 Pin(s)Maximale Nennleistung: 10 WSchaltfrequenz: 115 kHzIC-Gehäuse / Bauform: DIP Nennstrom Leistungsschalter: 75 µANennspannung Leistungsschalter: 800 VBetriebstemperatur, max.: 150 °CIC-Montage: Durchsteckmontage Isolation: Isoliert, nicht isoliert Betriebstemperatur, min.: -40 °CQualifikation: - SVHC: No SVHC (23-Jan-2024) RoHS konform: Ja |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: DIL-Schalter, DIP-Schalter, dc-dc wandler ics, (PMIC), AC, DC-Offline-Wandler, Halbleiter, ICs, Power-Management-ICs, STMICROELECTRONICS, VIPER16HN, 2311357, 231-1357 |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 0,66* | € 1,52* | | | | Lager 139 | | | | | | € 14,99* | ab € 0,51* | € 1,80* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 139 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 139 | | Versand: Lager 139 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 14,99* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139 | | | Zeitraum: | innerhalb von 8 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|