Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
IC
>
Mikrocontroller
>
Artikel
MICROCHIP ATSAM4LS2CA-AU IC, MCU, 32BIT, 128KB FLASH, 100TQFP
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
139-2309926
Hersteller:
Microchip Technology
Herst.-Nr.:
ATSAM4LS2CA-AU
EAN/GTIN:
k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Mikrocontroller
mikrocontroller
ADC-Auflösung:
12 Bit
Produktpalette:
SAM32 Family SAM 4L Series Microcontrollers
MSL:
MSL 3 - 168 Stunden
Versorgungsspannung, max.:
3.6 V
Anzahl der Ein-/Ausgänge:
80 I/O(s)
Anzahl der Pins:
100 Pin(s)
Schnittstellen:
I2C, SPI, UART, USB
ADC-Kanäle:
15 Kanäle
Datenbusbreite:
32 Bit
IC-Gehäuse / Bauform:
TQFP
Programmspeichergröße:
128 KB
Bausteinkern:
ARM Cortex-M4
Betriebstemperatur, max.:
85 °C
RAM-Speichergröße:
32 KB
IC-Montage:
Oberflächenmontage
MCU-Familie:
SAM32
MCU-Baureihe:
SAM 4L
Betriebstemperatur, min.:
-40 °C
Qualifikation:
-
SVHC:
No SVHC (21-Jan-2025)
Betriebsfrequenz, max.:
48 MHz
Versorgungsspannung, min.:
1.68 V
RoHS konform: Ja
... >
Halbleiter - ICs
>
Mikrocontroller (MCU)
>
ARM-Mikrocontroller
Weitere Suchbegriffe:
(MCU)
,
ARM-Mikrocontroller
,
Halbleiter
,
ICs
,
MICROCHIP
,
ATSAM4LS2CA-AU
,
2309926
,
230-9926
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 10,26*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,26*
€ 12,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,20*
€ 12,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,89*
€ 11,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,19*
€ 10,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,89*
€ 10,58
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8,08*
€ 9,62
pro Stück
ab 100 Stück
€ 7,33*
€ 8,72
pro Stück
ab 250 Stück
€ 7,19*
€ 8,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,62*
€ 6,69
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
KEIL ULINK2 DEBUG-ADAPTER, ARM7 / ARM9 / 8051 / C166
KEIL Werkzeugfabrik
ULINK2
€ 441,66*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.