Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BOURNS SRP6540-R56M LEISTUNGSINDUKTIVITÄT, 0.56UH, 20%, 18A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2309893
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     SRP6540-R56M
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drosselspule
HF Drossel
HF Induktivität
Leistungsinduktivität
RMS-Strom Irms: 18 A
  • Bauart der Induktivität: Geschirmt
  • Induktivität: 560 nH
  • Produktpalette: SRP6540 Series
  • Bauform/Gehäuse der Induktivität: -
  • Sättigungsstrom (Isat): 18 A
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2024)
  • Produktbreite: 6.5 mm
  • DC-Widerstand, max.: 0.0044 ohm
  • Produkthöhe: 4 mm
  • Produktlänge: 7.2 mm
  • Induktivitätstoleranz: ± 20%
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: SMD Drossel, smd drossel, Bauelemente, Drosseln, Induktivitäten, Leistungsinduktivitäten, Passive, SMD, Spulen, BOURNS, SRP6540-R56M, 2309893, 230-9893
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    1200
    Frei Haus
    ab € 0,54*
    € 0,64*
    Lager 139
    nicht lagernd
    1
    € 14,99*
    ab € 0,51*
    € 1,47*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1,47*
    € 1,7493
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,098*
    € 1,30662
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,887*
    € 1,05553
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,858*
    € 1,02102
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,74*
    € 0,8806
    pro Stück
    ab 1200 Stück
    € 0,629*
    € 0,74851
    pro Stück
    ab 6000 Stück
    € 0,61*
    € 0,7259
    pro Stück
    ab 12000 Stück
    € 0,60*
    € 0,714
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,51*
    € 0,6069
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.