Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bourns SRP6540 SMD Induktivität, 560 nH 18A mit Eisenpulver-Kern, 6540 Gehäuse 7.2mm / ±20%


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1728589
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     SRP6540-R56M
EAN/GTIN:
     5059043574523
Suchbegriffe:
Drosselspule
HF Drossel
HF Induktivität
Leistungsinduktivität
Induktivität = 560 nH
Gleichstrom max. = 18A
Gehäuse-Form = 6540
Länge = 7.2mm
Tiefe = 6.5mm
Höhe = 4mm
Abmessungen = 7.2 x 6.5 x 4mm
Geschirmt = Ja
Toleranz = ±20%
Gleichstromwiderstand max. = 4.4mΩ
Serie = SRP6540
Kernmaterial = Eisenpulver
Induktivitätsbauweise = Drahtgewickelt

Magnetisch geschirmte gewickelte Drosseln der Serie SRP6540. Geschirmte Konstruktion Eisenpulverkern Hoher Sättigungsstrom Die Anwendungen umfassen DC/DC-Konverter sowie Netzteile für tragbare Geräte.
Weitere Informationen:
Induktivität:
560 nH
Gleichstrom max.:
18A
Gehäuse-Form:
6540
Länge:
7.2mm
Tiefe:
6.5mm
Höhe:
4mm
Abmessungen:
7.2 x 6.5 x 4mm
Geschirmt:
Ja
Toleranz:
±20%
Gleichstromwiderstand max.:
4.4mΩ
Serie:
SRP6540
Kernmaterial:
Eisenpulver
Induktivitätsbauweise:
Drahtgewickelt
Weitere Suchbegriffe: SMD Drossel, smd drossel 560nh, smd drossel, 1728589, Passive Bauelemente, Induktivitäten, SMD-Induktivität, Bourns, SRP6540R56M, Passive Components, Inductors, Surface Mount Inductors
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
1200
Frei Haus
ab € 0,62*
€ 0,74*
47 Tage
nicht lagernd
1
€ 14,99*
ab € 0,51*
€ 1,47*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1200 Stück
€ 0,74*
€ 0,88
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,62*
€ 0,74
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.200 Stück
Mindestbestellmenge: 1200 Stück ( entspricht € 888,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.