Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AMP - TE CONNECTIVITY 5172070-1 HOUSING, RECEPTACLE, 8WAY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2308751
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     5172070-1
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Blindstopfen
Dichtstopfen
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
Rastermaß: 6.6 mm
  • Zur Verwendung mit: Buchsenkontakte 170311, 170312, 170313, 170314, 170484, 170485
  • Produktpalette: -
  • Anzahl der Positionen: 8 -polig
  • Ausführung: Buchse
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Backplane-Steckverbinder, Leiterplattenverbinder, te connectivity blindstopfen, blindstopfen, dichtstopfen kunststoff, Bauteile, Buchsensteckverbinder, Gehäuse, Steckverbinder, Stift, AMP - TE CONNECTIVITY, 5172070-1, 2308751, 230-8751
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    90
    € 14,99*
    ab € 4,91*
    € 11,31*
    € 8,95*
    ab € 8,99*
    € 13,45*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 11,31*
    € 13,46
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 10,72*
    € 12,76
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 8,70*
    € 10,35
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 8,36*
    € 9,95
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 7,57*
    € 9,01
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 7,21*
    € 8,58
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 6,26*
    € 7,45
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 6,12*
    € 7,28
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 5,95*
    € 7,08
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 4,91*
    € 5,84
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    TE Connectivity
    170314-1
    ab € 1,17*
    Zubehör
    TE Connectivity
    170311-1
    ab € 0,35*
    Zubehör
    TE Connectivity
    170313-1
    ab € 5,59*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.