Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE Connectivity Backplane-Steckverbinder Buchse Blindstopfen-Drawer-Steckverbinder, 8-polig, 2-reihig,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-9097230
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     5172070-1
EAN/GTIN:
     5059040302914
Suchbegriffe:
Blindstopfen
Dichtstopfen
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
Backplane-Steckverbindertyp = Blindstopfen-Drawer-Steckverbinder
Gender = Buchse
Anzahl der Kontakte = 8
Spaltenzahl = 4
Anzahl der Reihen = 2
Gehäuseausrichtung = Gerade
Gehäusematerial = PBT
Raster = 5mm
Kontaktbeschichtung = Nickel
Betriebsspannung = 250 V ac
Anschlussart = Steckbar
Betriebstemperatur max. = +120°C

Standardstecker (Blindstopfen) und Steckdosengehäuse von TE Connectivity. Standardmäßige Schubladenstecker (Blindstopfen) und Steckdosensteckverbindergehäuse für den Einsatz in modular aufgebauten Geräten. Diese standardmäßigen Miniatur-Steckverbinder für die Stromversorgung (Blindstopfen) haben ein Rastermaß von 5 mm und robuste Gehäuse aus blauem 94V-0 PBT. Die Gehäuse sind mit Führungsstiften für eine passende Steckausrichtung und mit Bohrungen für die Tafelmontage ausgestattet. Diese standardmäßigen Schubladensteckverbindergehäuse (Blindstopfen) sind für die Anwendung mit Kleinleistungsanwendungen ausgelegt. Die Rast-Crimpkontakte für diese standardmäßigen Schubladenstecker (Blindstopfen) und Steckdosensteckverbindergehäuse müssen gesondert erworben werden.
Weitere Informationen:
Backplane-Steckverbindertyp:
Blindstopfen-Drawer-Steckverbinder
Gender:
Buchse
Anzahl der Kontakte:
8
Spaltenzahl:
4
Anzahl der Reihen:
2
Gehäuseausrichtung:
Gerade
Gehäusematerial:
PBT
Raster:
5mm
Kontaktbeschichtung:
Nickel
Betriebsspannung:
250 V ac
Anschlussart:
Steckbar
Betriebstemperatur max.:
+120°C
Weitere Suchbegriffe: Backplane-Steckverbinder, Leiterplattenverbinder, te connectivity blindstopfen, blindstopfen, dichtstopfen kunststoff, 9097230, Steckverbinder, Backplane & Rack Steckverbinder, Backplane Steckverbinder, TE Connectivity, 51720701, Connectors, Backplane & Rack Connectors, Backplane Connectors
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
90
€ 14,99*
ab € 4,93*
€ 11,35*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 8,98*
€ 13,47*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,47*
€ 16,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,22*
€ 14,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,69*
€ 13,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,43*
€ 13,60
pro Stück
ab 50 Stück
€ 10,66*
€ 12,69
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 8,98*
€ 10,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TE Connectivity
170314-1
ab € 11,60*
Zubehör
TE Connectivity
170311-1
ab € 40,53*
Zubehör
TE Connectivity
170313-1
ab € 5,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.