Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

INFINEON CY8C5267AXI-LP051 IC, PSOC5, CAPSENSE, 100TQFP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2306525
Hersteller:
     Infineon
Herst.-Nr.:
     CY8C5267AXI-LP051
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Mikrocontroller
mikrocontroller
Produktpalette: PSOC 5 Family CY8C52xx Series Microcontrollers
  • ADC-Auflösung: 12 Bit
  • MSL: MSL 3 - 168 Stunden
  • Versorgungsspannung, max.: 5.5 V
  • Anzahl der Ein-/Ausgänge: 62 I/O(s)
  • Anzahl der Pins: 100 Pin(s)
  • Schnittstellen: I2C, SPI, UART, USB
  • Datenbusbreite: 32 Bit
  • ADC-Kanäle: 8 Kanäle
  • IC-Gehäuse / Bauform: TQFP
  • Programmspeichergröße: 128 KB
  • Bausteinkern: ARM Cortex-M3
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • RAM-Speichergröße: 32 KB
  • IC-Montage: Oberflächenmontage
  • MCU-Familie: PSoC 5
  • MCU-Baureihe: CY8C52xx
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Betriebsfrequenz, max.: 67 MHz
  • Versorgungsspannung, min.: 1.71 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: (MCU), ARM-Mikrocontroller, Halbleiter, ICs, INFINEON, CY8C5267AXI-LP051, 2306525, 230-6525
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 8,95*
    ab € 8,97*
    € 16,15*
    Lager 139
    8300
    € 14,99*
    ab € 8,69*
    € 16,93*
    € 6,90*
    ab € 9,60*
    € 19,30*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 16,93*
    € 20,15
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 16,88*
    € 20,09
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 15,71*
    € 18,69
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 13,72*
    € 16,33
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 13,52*
    € 16,09
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 12,95*
    € 15,41
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 12,32*
    € 14,66
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 10,84*
    € 12,90
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 8,69*
    € 10,34
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Infineon
    CY8CKIT-050B
    € 118,66*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.