Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RF SOLUTIONS T9-434-525 HF-MODULE, SCHMALBAND, SIL, 1KM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2305922
Hersteller:
     RF Solutions
Herst.-Nr.:
     T9-434-525
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Funkmodule
Produktpalette: -
  • Versorgungsspannung, max.: -
  • HF-Modulation: FM
  • Versorgungsstrom: -
  • Übertragungsrate, max.: 57 Kbps
  • Empfindlichkeit (dBm): -121 dBm
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Anwendungen HF-Sender: Universal-Fernbedienung, Telemetriesysteme, drahtlose Vernetzungs- &, -Sicherheitssysteme
  • Versorgungsspannung, min.: -
  • Frequenz: 434.525 MHz
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: 2.4GHz-ISM-Frequenzband, Adapter, HF-Module, HF-Transmitter, unter, Wireless-Module, RF SOLUTIONS, T9-434-525, 2305922, 230-5922
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 24,29*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 43,99*
    € 52,35
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 40,84*
    € 48,60
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 36,38*
    € 43,29
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 32,99*
    € 39,26
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 31,57*
    € 37,57
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 30,37*
    € 36,14
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 29,17*
    € 34,71
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 24,29*
    € 28,91
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.