| |
|
| Artikel-Nr.: 139-2303293 Herst.-Nr.: ERJ3EKF5103V EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Produktpalette: ERJ Series Widerstandstechnologie: Dickschichtwiderstand Temperaturkoeffizient: ± 100ppm/°C Nennleistung: 100 mWBauform/Gehäuse des Widerstands: 0603 [Metrisch 1608] Betriebstemperatur, max.: 155 °CBetriebstemperatur, min.: -55 °CNennspannung: 75 VWiderstandstyp: Präzisionswiderstand Qualifikation: AEC-Q200 SVHC: No SVHC (23-Jan-2024) Produktbreite: 0.85 mmProduktlänge: 1.6 mmWiderstandstoleranz: ± 1% Widerstand: 510 kohmRoHS konform: Keine Angaben |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Widerstandsdekade, SMD Widerstand, Widerstand, Widerstände, widerstand 0,1 watt, präzisionswiderstand, panasonic widerstand, Bauelemente, Festwiderstände, Passive, SMD-Chip-Widerstände, PANASONIC, ERJ3EKF5103V, 2303293, 230-3293 |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 50000 | | Frei Haus | ab € 0,0304* | € 0,0382* | | | | Lager 139 | | | | 10 | | € 14,99* | ab € 0,00733* | € 0,04105* | | | | | | | | | 10 | | € 5,90* | ab € 0,006* | € 0,04837* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 139 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 0,4105* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 139 | | Versand: Lager 139 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 14,99* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139 | | | Zeitraum: | innerhalb von 8 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|