Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VISHAY CRCW0603510KFKEA. DICKSCHICHTWIDERSTAND 510K 1% 0.1W 0603


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2138570
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     CRCW0603510KFKEA.
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dickfilmwiderstand
Dickschichtwiderstand
vishay dickschichtwiderstand
dickfilmwiderstand
Produktpalette: CRCW e3 Series
  • Widerstandstechnologie: Dickschichtwiderstand
  • Temperaturkoeffizient: ± 100ppm/K
  • Nennleistung: 100 mW
  • Bauform/Gehäuse des Widerstands: 0603 [Metrisch 1608]
  • Betriebstemperatur, max.: 155 °C
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Nennspannung: 75 V
  • Widerstandstyp: Universell
  • Qualifikation: AEC-Q200
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Produktbreite: 0.85 mm
  • Produktlänge: 1.55 mm
  • Widerstandstoleranz: ± 1%
  • Widerstand: 510 kohm
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: Bauelemente, Festwiderstände, Passive, SMD-Chip-Widerstände, VISHAY, CRCW0603510KFKEA., 2138570, 213-8570
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,01187*
      
    Preis gilt ab 10.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 10 Stück
    € 0,03715*
    € 0,04421
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,02017*
    € 0,024
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,01667*
    € 0,01984
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,01386*
    € 0,01649
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,01356*
    € 0,01614
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,01298*
    € 0,01545
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,01187*
    € 0,01413
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Multicomp
    MCMR06X5103FTL
    ab € 0,00261*
    Ähnlich
    Multicomp
    MCWR06X5103FTL
    ab € 0,00423*
    Ähnlich
    Panasonic
    ERJ3EKF5103V
    ab € 0,00879*
    Ähnlich
    Panasonic
    ERJ3EKF5103V
    ab € 0,0067*
    Ähnlich
    Panasonic
    ERJU03F5103V
    ab € 0,0138*
    Ähnlich
    Yageo
    RC0603FR-07510KL
    ab € 0,00391*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.