Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BOYD 530002B02500G KÜHLKÖRPER, 2.6K/W, TO-220


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2295719
Hersteller:
     BOYD
Herst.-Nr.:
     530002B02500G
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kühlkörper
kühlkörper
Produktpalette: -
  • Kühlkörpermaterial: Aluminium
  • Außenhöhe - imperial: 2.5 Zoll
  • Außenbreite - metrisch: 41.91 mm
  • Wärmewiderstand: 2.6 °C/W
  • Außendurchmesser - metrisch: -
  • Außendurchmesser - imperial: -
  • Außenlänge - metrisch: 25.4 mm
  • Außenbreite - Zoll: 1.65 Zoll
  • Außenhöhe - metrisch: 63.5 mm
  • Außenlänge - imperial: 1 Zoll
  • Gekühlte Bauformen/Gehäuse: TO-220
  • SVHC: No SVHC (15-Jan-2019)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Eigenkonvektion, Kühlung, Wärmemanagement, BOYD, 530002B02500G, 2295719, 229-5719
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 7,55*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 23,08*
    € 27,47
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 22,93*
    € 27,29
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 17,96*
    € 21,37
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 16,27*
    € 19,36
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 11,22*
    € 13,35
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 10,43*
    € 12,41
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 9,90*
    € 11,78
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 9,39*
    € 11,17
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 7,55*
    € 8,98
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.