Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AMPHENOL COMMUNICATIONS SOLUTIONS 865637SLTLF D-SUB-BUCHSENGEHÄUSE, 37POL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2293760
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     865637SLTLF
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Buchsengehäuse
Buchsenleiste
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
Steckverbindertyp: D-Sub
  • Steckverbindermaterial: Stahlgehäuse
  • Produktpalette: FCI 8656
  • Zur Verwendung mit: Signalkontakte der Produktreihe 8656
  • Steckverbindergehäusegröße: DC
  • Anzahl der Positionen: 37 -polig
  • Ausführung: Buchse
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: D-Sub Steckverbinder, SUB-D Steckverbinder, d-sub steckverbinder 37 polig buchse, d-sub steckverbinder, d-sub steckverbinder buchse, D-Sub-Gehäuse, D-Sub-Steckverbinder, Komponenten, Steckverbinder, AMPHENOL COMMUNICATIONS SOLUTIONS, 865637SLTLF, 2293760, 229-3760
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    100
    Frei Haus
    ab € 0,68*
    € 0,92*
    Lager 139
    nicht lagernd
    1
    € 14,99*
    ab € 0,677*
    € 1,69*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1,69*
    € 2,0111
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,18*
    € 1,4042
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,14*
    € 1,3566
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,929*
    € 1,10551
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 0,899*
    € 1,06981
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,881*
    € 1,04839
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,861*
    € 1,02459
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,847*
    € 1,00793
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 0,677*
    € 0,80563
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Amphenol
    D37P24A4GV00LF
    ab € 3,25*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.