Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FCI D-SUB D37P24A4GV00LF D-SUB Stiftleiste 180 ° Polzahl: 37 Print 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1401534-BP
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     D37P24A4GV00LF
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
D-Sub Steckverbinder
SUB-D Steckverbinder
Stiftleiste
d-sub steckverbinder 37 pol
FCI D-SUB D37P24A4GV00LF D-SUB Stiftleiste 180 ° Polzahl (num): 37 Print 1 St.

D-SUB-Stecker

D-SUB Stiftleiste
Anzahl Reihen: 2
Polzahl (num): 37

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Print · Anschlusswinkel: 180 ° · Anzahl Reihen: 2 · Kontaktmaterial: Phosphorbronze · Kontaktoberfläche: Gold auf Nickel · Polzahl (num): 37 · Steckverbinder-Bauform: Stecker, Einbau vertikal · Steckverbinder-Besonderheiten: mit Innengewinde 4-40 UNC,mit Rasthaken · Temperaturbereich (Details): -55 - +125 °C

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Marke:
FCI
Steckverbinder-Besonderheiten:
mit Innengewinde 4-40 UNC | mit Rasthaken
Anschluss (Bauelemente):
Print
Kontaktoberfläche:
Gold auf Nickel
Herst.-Teilenr.:
D37P24A4GV00LF
Typ (Hersteller-Typ):
D-SUB
Polzahl:
37
Steckverbinder-Bauform:
Stecker|ツ| Einbau vertikal
Anzahl Reihen:
2
Anschlusswinkel:
180 °
Kontaktmaterial:
Phosphorbronze
Temperaturbereich (Details):
-55 - +125 °C
Produkt-Art:
D-SUB Stiftleiste
Weitere Suchbegriffe: d-sub steckverbinder, fci d-sub steckverbinder, FCI, D37P24A4GV00LF, D-SUB, 542-7983, d sub stecker
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 2,50*
€ 3,84*
€ 8,95*
ab € 2,53*
€ 3,85*
2 Tage
1
Frei Haus
ab € 4,02*
€ 6,26*
Lager 102
51
Frei Haus
ab € 4,02*
€ 6,26*
49 Tage
nicht lagernd
€ 14,99*
ab € 3,25*
€ 7,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,26*
€ 7,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,12*
€ 7,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,73*
€ 6,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,47*
€ 6,51
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,37*
€ 6,39
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,89*
€ 5,82
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,77*
€ 5,68
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,02*
€ 4,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Amphenol
865637SLTLF
ab € 0,70*
Zubehör
Amphenol
DC37S064TLF
ab € 1,24*
Zubehör
Amphenol
8656350064LF
ab € 0,0496*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.