Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BIVAR PLP2-350 LICHTROHR, EINFACH, RUND, PANEL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2293495
Hersteller:
     Bivar
Herst.-Nr.:
     PLP2-350
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Lichtleiter
lichtleiter
Länge: 8.9 mm
  • Produktpalette: -
  • Lichtleiterfarbe: Transparent
  • Lichtleitermontage: Panelmontage
  • Anzahl der Lichtleiterstäbe: 1 Stäbe
  • Lichtleiterform: Rund
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Anzeigen, Displays, Optoelektronik, BIVAR, PLP2-350, 2293495, 229-3495
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    5
    € 6,90*
    ab € 0,38*
    € 0,78*
    Lager 139
    4073
    1
    € 14,99*
    ab € 0,255*
    € 1,123*
    5
    € 8,95*
    ab € 0,53*
    € 1,58*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1,123*
    € 1,33637
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,729*
    € 0,86751
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 0,629*
    € 0,74851
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,468*
    € 0,55692
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,379*
    € 0,45101
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,325*
    € 0,38675
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,315*
    € 0,37485
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,255*
    € 0,30345
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Multicomp
    703-0087
    ab € 0,122*
    Zubehör
    Multicomp
    703-0088
    ab € 0,124*
    Zubehör
    RS Pro
    7568884
    ab € 48,46*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.