Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Aktive Bauelemente
>
Optoelektronik
>
LWL Komponenten
>
Lichtleiter
>
Artikel
VCC / VISUAL COMMUNICATIONS COMPANY LMC020CTP LICHTROHR, EINFACH, RUND, PANEL
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
139-2293480
Hersteller:
VCC / VISUAL COMMUNICATIONS COMPANY
Herst.-Nr.:
LMC020CTP
EAN/GTIN:
k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Lichtleiter
lichtleiter
Länge:
5.08 mm
Produktpalette:
-
Lichtleiterfarbe:
Transparent
Lichtleitermontage:
Panelmontage
Anzahl der Lichtleiterstäbe:
1 Stäbe
Lichtleiterform:
Rund
SVHC:
No SVHC (17-Jan-2023)
RoHS konform: Ja
... >
Optoelektronik und LED-Beleuchtungsbauelemente
>
Optoelektronik & Displays / Anzeigen
>
Lichtleiter
Weitere Suchbegriffe:
Anzeigen
,
Displays
,
Optoelektronik
,
VCC / VISUAL COMMUNICATIONS COMPANY
,
LMC020CTP
,
2293480
,
229-3480
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
€ 1,255*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,255*
€ 1,49345
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,924*
€ 1,09956
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,846*
€ 1,00674
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,658*
€ 0,78302
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,57*
€ 0,6783
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,486*
€ 0,57834
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,456*
€ 0,54264
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,386*
€ 0,45934
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
KINGBRIGHT L-53LGD LED, STROMSPAREND, 5MM, GRÜN
Kingbright
L-53LGD
€ 0,0784*
Zubehör
MULTICOMP PRO 703-0087 LED, GRÜN, 3MM, 572NM, STANDARD
Multicomp
703-0087
€ 0,413*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.