Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ADDA AD1224UB-F51 LÜFTER, 120MM, 24VDC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2292893
Hersteller:
     ADDA
Herst.-Nr.:
     AD1224UB-F51
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
Produktpalette: AD12038
  • Art des Lagers: Kugellager
  • Nennstrom: 380 mA
  • Lüfterrahmen: Quadratisch
  • Geräuschentwicklung: 48 dBA
  • Luftstrom - m3/min: 3.399 m³/min
  • Luftstrom - CFM: 120.109 cu.ft/min
  • Nenndrehzahl: 3200 rpm
  • IP-Schutzart: -
  • Nennleistung: 9.12 W
  • Stromanschluss: 2 Anschlussdrähte
  • Außentiefe: 38 mm
  • SVHC: No SVHC (15-Jan-2019)
  • Rahmengröße: 120 mm
  • Versorgungsspannung, V DC: 24 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Hochgeschwindigkeitsgebläse, Axiallüfter DC, axiallüfter 24v dc, axiallüfter dc, axiallüfter 24v, DC-Axiallüfter, Gebläse, Kühlung, Lüfter, Wärmemanagement, ADDA, AD1224UB-F51, 2292893, 229-2893
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 15,08*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 31,38*
    € 37,34
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 30,25*
    € 36,00
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 24,95*
    € 29,69
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 22,39*
    € 26,64
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 18,68*
    € 22,23
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 18,30*
    € 21,78
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 15,08*
    € 17,95
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Wera
    05133355001
    ab € 30,17*
    Zubehör
    Wera
    160IS/7
    ab € 47,80*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.