Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ADDA AD1212HB-A71GL LÜFTER, 120MM, 12VDC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2292892
Hersteller:
     ADDA
Herst.-Nr.:
     AD1212HB-A71GL
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
Produktpalette: AD12025
  • Art des Lagers: Kugellager
  • Nennstrom: 290 mA
  • Lüfterrahmen: Quadratisch
  • Geräuschentwicklung: 39.1 dBA
  • Luftstrom - m3/min: 2.49 m³/min
  • Luftstrom - CFM: 87.87 cu.ft/min
  • Nenndrehzahl: 2200 rpm
  • IP-Schutzart: -
  • Nennleistung: -
  • Stromanschluss: 2 Anschlussdrähte
  • Außentiefe: 25 mm
  • SVHC: No SVHC (15-Jan-2019)
  • Rahmengröße: 120 mm
  • Versorgungsspannung, V DC: 12 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Hochgeschwindigkeitsgebläse, Axiallüfter DC, axiallüfter dc kugellager 12v, axiallüfter dc, axiallüfter dc 12 vdc, DC-Axiallüfter, Gebläse, Kühlung, Lüfter, Wärmemanagement, ADDA, AD1212HB-A71GL, 2292892, 229-2892
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 14,70*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 30,47*
    € 36,26
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 29,44*
    € 35,03
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 24,24*
    € 28,85
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 21,83*
    € 25,98
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 18,23*
    € 21,69
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 17,87*
    € 21,27
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 14,70*
    € 17,49
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Wera
    05133355001
    ab € 31,38*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.