Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ALPHA WIRE PIF24012 NA005 GEFLECHTSCHLAUCH,NAT. 2.16MM 30.5M


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2291140
Hersteller:
     Alpha Wire
Herst.-Nr.:
     PIF24012 NA005
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Geflechtschlauch
Hohlgeflechtschlauch
geflechtschlauch glasfaser
geflechtschlauch
Produktpalette: -
  • Länge - metrisch: 30.5 m
  • Länge - imperial: 100 ft
  • Schlauch-/Hüllentyp: Geflechtsschlauch
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Innendurchmesser: 2.057 mm
  • Schlauchmaterial: Glasfaser
  • Schlauchfarbe: Natur
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: geflechtschlauch alpha wire, Einzeladern, Hüllen, Kabel, Kabelmanagement, konfektionierte, Schläuche, ALPHA WIRE, PIF24012 NA005, 2291140, 229-1140
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 27,98*
      
    Preis gilt ab 3.000 Rollen
    1 Rolle enthält 30 Stück (ab € 0,93267* pro Stück)
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Rolle
    € 43,53*
    € 51,80
    pro Rolle
    ab 2 Rollen
    € 41,67*
    € 49,59
    pro Rolle
    ab 5 Rollen
    € 38,72*
    € 46,08
    pro Rolle
    ab 10 Rollen
    € 36,62*
    € 43,58
    pro Rolle
    ab 20 Rollen
    € 35,12*
    € 41,79
    pro Rolle
    ab 25 Rollen
    € 34,42*
    € 40,96
    pro Rolle
    ab 50 Rollen
    € 33,71*
    € 40,11
    pro Rolle
    ab 100 Rollen
    € 33,00*
    € 39,27
    pro Rolle
    ab 3000 Rollen
    € 27,98*
    € 33,30
    pro Rolle
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.