Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ALPHA WIRE TFT20015 NA005 SCHLAUCH,PTFE,NAT. 1.5MM,30.5M


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2291133
Hersteller:
     Alpha Wire
Herst.-Nr.:
     TFT20015 NA005
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kabelschlauch
Kabelschutzschlauch
PTFE-Schlauch
Polytetrafluorethylen Schlauch
Produktpalette: -
  • Länge - metrisch: 30.5 m
  • Länge - imperial: 100 ft
  • Schlauch-/Hüllentyp: Flexibel
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Innendurchmesser: 1.65 mm
  • Schlauchmaterial: PTFE (Polytetrafluorethylen )
  • Schlauchfarbe: Natur
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Schutzschlauch, kabelschlauch 30m, kabelschlauch, alpha wire kabelschlauch, Einzeladern, Hüllen, Kabel, Kabelmanagement, konfektionierte, Schläuche, ALPHA WIRE, TFT20015 NA005, 2291133, 229-1133
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Einheit
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    pro Spule
    Frei Haus
    ab € 116,73*
    € 157,26*
    Lager 139
    3
    pro Rolle
    Frei Haus
    ab € 113,71*
    € 162,01*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Rolle
    € 162,01*
    € 192,79
    pro Rolle
    ab 2 Rollen
    € 159,78*
    € 190,14
    pro Rolle
    ab 5 Rollen
    € 143,00*
    € 170,17
    pro Rolle
    ab 10 Rollen
    € 132,74*
    € 157,96
    pro Rolle
    ab 25 Rollen
    € 130,09*
    € 154,81
    pro Rolle
    ab 50 Rollen
    € 127,42*
    € 151,63
    pro Rolle
    ab 100 Rollen
    € 124,78*
    € 148,49
    pro Rolle
    ab 500 Rollen
    € 113,71*
    € 135,31
    pro Rolle
    1 Rolle enthält 30 Stück (ab € 3,79034* pro Stück)
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Multicomp
    STFE 15 CLR
    ab € 5,44*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.