Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KINGBRIGHT PDA54-11EWA ANZEIGE,ALPHANUM. 0.54ZOLL,ROT ANODE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2290412
Hersteller:
     Kingbright
Herst.-Nr.:
     PDA54-11EWA
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LED Bedrahtet
7-Segment-Anzeige
LED-Anzeige
7-segment-anzeige kingbright
Zeichengröße: 13.8 mm
  • Lichtstärke: 4.7 mcd
  • Breite Anzeigebereich: 25.2 mm
  • Produktpalette: -
  • Durchlassstrom If: 20 mA
  • Zeichenformat: 14 Segmente
  • Höhe Anzeigebereich: 21.2 mm
  • Anzahl der Ziffern / Zeichen: 2
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • Versorgungsspannung: 2 V
  • LED-Farbe: Rot
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: 7 segment anzeige, 7-segment-anzeige rot, Alphanumerische, Anzeigen, Displays, LED-Anzeigen, Optoelektronik, KINGBRIGHT, PDA54-11EWA, 2290412, 229-0412
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    3 Tage
    600
    20
    € 7,00*
    ab € 2,559*
    € 3,934*
    Lager 139
    202
    1
    € 14,99*
    ab € 3,51*
    € 9,65*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 9,65*
    € 11,48
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 8,36*
    € 9,95
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 7,21*
    € 8,58
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 6,82*
    € 8,12
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 5,95*
    € 7,08
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 5,39*
    € 6,41
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 4,35*
    € 5,18
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 3,51*
    € 4,18
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    ST Microelectronics
    ULN2003D1013TR
    ab € 0,17*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.