Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIGILENT 410-255 3-ACHSEN-MEMS-BESCHLEUN.MESSER, PMOD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2290109
Hersteller:
     Digilent
Herst.-Nr.:
     410-255
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
3D-Image-Sensor
3D-Sensor
Acceleration Sensor
Beschleunigungssensor IC
Produktpalette: -
  • Prozessorhersteller: Analog Devices
  • Unterart Anwendung: Beschleunigungsmesser - drei Achsen
  • Lieferumfang des Kits: PmodACL2 Digital Accelerometer Module, Cables &, Headers
  • Kit-Anwendungsbereich: Sensor
  • SVHC: No SVHC (15-Jan-2019)
  • Prozessorkern: ADXL362
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Entwicklungskit, acceleration sensor, Abtasten, Development, Entwicklungsboards, Evaluationstools, Kits, Messen, DIGILENT, 410-255, 2290109, 229-0109
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 8,95*
    ab € 12,57*
    € 20,80*
    Lager 139
    2
    € 14,99*
    ab € 16,18*
    € 23,77*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 23,77*
    € 28,29
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 23,05*
    € 27,43
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 20,77*
    € 24,72
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 20,50*
    € 24,40
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 18,97*
    € 22,57
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 16,18*
    € 19,25
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Digilent
    6015-410-001P-KIT
    ab € 1.347,76*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.