Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HUMMEL 1321250059 O-RING, SILIKON, M25


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2290027
Hersteller:
     Hummel
Herst.-Nr.:
     1321250059
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
0-Ring
Null-Ring
Nullring
O-Ring
Dichtungswerkstoff: Silikon
  • Wellendurchmesser: -
  • Produktpalette: -
  • Außendurchmesser: -
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Innendurchmesser: 22 mm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: O-Ringe, Silikondichtring, silikon 0-ringe, 0-ring, o-ring m25 x 20, Befestigungsmittel, Dichtungen, Halbzeuge, Werkstattbedarf, HUMMEL, 1321250059, 2290027, 229-0027
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Einheit
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    68
    10
    pro Stück
    € 14,99*
    ab € 0,421*
    € 1,189*
    1
    pro Packung
    € 5,90*
    ab € 2,74*
    € 5,65*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 10 Stück
    € 1,189*
    € 1,41491
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,979*
    € 1,16501
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,757*
    € 0,90083
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,713*
    € 0,84847
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,551*
    € 0,65569
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,50*
    € 0,595
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,491*
    € 0,58429
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,421*
    € 0,50099
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
    Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 11,89* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.