Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HUMMEL 1.321.1200.57 O-RING, BUNA-N, M12


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2290015
Hersteller:
     Hummel
Herst.-Nr.:
     1.321.1200.57
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
0-Ring
Null-Ring
Nullring
O-Ring
Dichtungswerkstoff: NBR (Butadien-Acrylnitril-Kautschuk)
  • Wellendurchmesser: -
  • Produktpalette: -
  • Außendurchmesser: -
  • Innendurchmesser: 10 mm
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: O-Ringe, 0-ring nbr, 0-ring, 0-ring schnurstärke 1,5, Befestigungsmittel, Dichtungen, Halbzeuge, Werkstattbedarf, HUMMEL, 1.321.1200.57, 2290015, 229-0015
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    10
    € 5,90*
    ab € 0,0735*
    € 0,1486*
    Lager 139
    428
    100
    € 14,99*
    ab € 0,101*
    € 0,2262*
    1 Tag
    556
    10
    € 5,95*
    ab € 0,2184*
    € 0,4845*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 100 Stück
    € 0,2262*
    € 0,26918
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,1719*
    € 0,20456
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,1485*
    € 0,17672
    pro Stück
    ab 2000 Stück
    € 0,1429*
    € 0,17005
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,1238*
    € 0,14732
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,1215*
    € 0,14459
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,1184*
    € 0,1409
    pro Stück
    ab 300000 Stück
    € 0,101*
    € 0,12019
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
    Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 22,62* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Hummel
    1.321.1200.57
    ab € 41,08*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.