Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HARWIN M50-9010542 BUCHSENLEISTE ZU DIP, 150MM, 10POL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2289811
Hersteller:
     Harwin
Herst.-Nr.:
     M50-9010542
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Buchsenleiste
buchsenleiste 10 polig
buchsenleiste
Kabellänge - Imperial: 5.91 Zoll
  • Kabellänge - Metrisch: 150 mm
  • Produktpalette: -
  • Rastermaß des Steckverbinders: 1.27 mm
  • Anzahl der Positionen: 10 -polig
  • Steckverbinder auf Steckverbinder: IDC-Stecker auf IDC-Buchse
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Einzeladern, Flachbandkabel, Kabel, konfektionierte, HARWIN, M50-9010542, 2289811, 228-9811
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 4,53*
      
    Preis gilt ab 7.500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 11,94*
    € 14,21
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 11,20*
    € 13,33
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 8,19*
    € 9,75
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 8,03*
    € 9,56
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 7,72*
    € 9,19
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 7,52*
    € 8,95
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 6,71*
    € 7,98
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 6,30*
    € 7,50
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 5,58*
    € 6,64
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 4,53*
    € 5,39
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Harwin
    M50-3500542
    ab € 0,56*
    Zubehör
    Harwin
    M50-3600542
    ab € 0,53*
    Zubehör
    Harwin
    M50-3900542
    ab € 0,828*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.