Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AMEC THERMASOL FCT73L-15 WÄRMELEITKLEBEBAND, UL, 1.0W/MúK


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2289475
Hersteller:
     AMEC Thermasol
Herst.-Nr.:
     FCT73L-15
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kühlkörper Thermo-Pad
kühlkörper thermo-pad
Wärmewiderstand: -
  • Wärmeleitfähigkeit: 1 W/m.K
  • Leitendes Material: Acrylpolymer
  • Produktpalette: -
  • Spezifischer Durchgangswiderstand: -
  • Außenbreite: 305 mm
  • Dicke: 0.15 mm
  • Außenlänge: 305 mm
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Kühlung, Thermal-Interface-Materialien, Wärmeleitpads, Wärmemanagement, AMEC THERMASOL, FCT73L-15, 2289475, 228-9475
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 14,02*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 28,96*
    € 34,46
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 28,56*
    € 33,99
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 23,38*
    € 27,82
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 21,04*
    € 25,04
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 16,33*
    € 19,43
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 16,01*
    € 19,05
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 14,02*
    € 16,68
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Labfacility
    DM-301
    ab € 4,08*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.