Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AMEC THERMASOL FCTS73-05N WÄRMELEITKLEBEBAND, 0.85W/MúK


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2289473
Hersteller:
     AMEC Thermasol
Herst.-Nr.:
     FCTS73-05N
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kühlkörper Thermo-Pad
kühlkörper thermo-pad
Wärmewiderstand: -
  • Wärmeleitfähigkeit: 0.85 W/m.K
  • Leitendes Material: Acrylpolymer
  • Produktpalette: -
  • Spezifischer Durchgangswiderstand: -
  • Außenbreite: 305 mm
  • Dicke: 0.05 mm
  • Außenlänge: 305 mm
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Kühlung, Thermal-Interface-Materialien, Wärmeleitpads, Wärmemanagement, AMEC THERMASOL, FCTS73-05N, 2289473, 228-9473
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 6,67*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 14,15*
    € 16,84
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 14,10*
    € 16,78
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 9,66*
    € 11,50
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 8,77*
    € 10,44
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 8,03*
    € 9,56
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 6,93*
    € 8,25
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 6,67*
    € 7,94
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Labfacility
    DM-334
    ab € 6,90*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.