Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CLIFF ELECTRONIC COMPONENTS FM1285 BUCHSE, PANEL, CLIFFCON-S, 8POL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2285053
Hersteller:
     Cliff Electronics
Herst.-Nr.:
     FM1285
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Flanschbuchse
LS-Buchse
Lautsprecherbuchse
Lautsprecher-Steckverbinder
Steckverbindermontage: Panelmontage
  • Kontaktüberzug: Vernickelte Kontakte
  • Steckverbindermaterial: Metallgehäuse
  • Produktpalette: Cliffcon S
  • Ausführung: Buchse
  • SVHC: No SVHC (21-Jan-2025)
  • Anzahl der Kontakte: 8 Kontakte
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: lautsprecher steckverbinder, Adapter, Audio-, Lautsprechersteckverbinder, Steckverbinder, Video-Steckverbinder, CLIFF ELECTRONIC COMPONENTS, FM1285, 2285053, 228-5053
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 6,90*
    ab € 4,40*
    € 9,47*
    Lager 139
    nicht lagernd
    € 14,99*
    ab € 5,03*
    € 13,20*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 13,20*
    € 15,71
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 12,24*
    € 14,57
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 8,70*
    € 10,35
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 8,48*
    € 10,09
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 7,79*
    € 9,27
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 6,20*
    € 7,38
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 6,08*
    € 7,24
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 5,95*
    € 7,08
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 5,83*
    € 6,94
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 5,03*
    € 5,99
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.