Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EPCOS B65804P2204X000 KLEMME, TRANSFORMATORKERN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2284331
Hersteller:
     Epcos
Herst.-Nr.:
     B65804P2204X000
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Klammern
Transformatoren
Übertrager
Wandler
Zur Verwendung mit: Transformatorkerne der Produktreihe B66283G, B66283K von Epcos, Größe EELP 18
  • Produktpalette: B65804 Series
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: EPCOS, B65804P2204X000, 2284331, 228-4331
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    1800
    Frei Haus
    ab € 0,0712*
    € 0,0937*
    1
    € 6,90*
    ab € 0,0712*
    € 0,1207*
    Lager 139
    2108
    1
    € 14,99*
    ab € 0,0697*
    € 0,2516*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 0,2516*
    € 0,2994
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,1829*
    € 0,21765
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,1397*
    € 0,16624
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,1096*
    € 0,13042
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,1033*
    € 0,12293
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,0948*
    € 0,11281
    pro Stück
    ab 1800 Stück
    € 0,0917*
    € 0,10912
    pro Stück
    ab 9000 Stück
    € 0,0909*
    € 0,10817
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,0697*
    € 0,08294
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.