Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MICROCHIP RN-171-EK EVAL.KIT FÜR EMBEDDED-WIFI-VERBINDUNG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2281722
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     RN-171-EK
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Entwicklungskit
entwicklungskit microchip
entwicklungskit
Produktpalette: -
  • Prozessorhersteller: Microchip
  • Unterart Anwendung: WiFi
  • Lieferumfang des Kits: Evaluationsboard RN171, USB-Kabel
  • Kit-Anwendungsbereich: Wireless-Konnektivität
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Prozessorkern: RN171
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Development, Entwicklungsboards, Evaluationstools, HF, Kits, WiFi, Wireless-Anwendungen, MICROCHIP, RN-171-EK, 2281722, 228-1722
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 86,19*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 110,90*
    € 131,97
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 110,11*
    € 131,03
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 106,40*
    € 126,62
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 99,05*
    € 117,87
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 86,19*
    € 102,57
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.