Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MIKROELEKTRONIKA MIKROE-957 ANALOG-ENTW.SYSTEM LAB KIT, ASLK PRO


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2281689
Hersteller:
     MikroElektronika
Herst.-Nr.:
     MIKROE-957
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Entwicklungskit
Entwicklungsboard
Eval Board
Evaluation Board
Produktpalette: -
  • Prozessorhersteller: Texas Instruments
  • Unterart Anwendung: -
  • Lieferumfang des Kits: Analoger System-Lab-Satz, Steckverbinder
  • Kit-Anwendungsbereich: -
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Prozessorkern: DAC7821, MPY634, TL082, TPS7250, TPS40200
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Evaluationsboard, Evaluierungsplatine, OP AMP, Operationsverstärker, op amp, Ausbildung, Development, Entwicklungsboards, Evaluationstools, Hobby, Kits, MIKROELEKTRONIKA, MIKROE-957, 2281689, 228-1689
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Frei Haus
    ab € 200,07*
    € 249,26*
    Lager 139
    7
    Frei Haus
    ab € 236,78*
    € 279,23*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 279,23*
    € 332,28
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 278,59*
    € 331,52
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 257,21*
    € 306,08
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 255,04*
    € 303,50
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 236,78*
    € 281,77
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.