Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MIKROELEKTRONIKA MIKROE-1100 DEBUGGER, MIKROPROG, STM32


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2281670
Hersteller:
     MikroElektronika
Herst.-Nr.:
     MIKROE-1100
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Entwicklungskit
Entwicklungsboard
Eval Board
Evaluation Board
Merkmale: -
  • Produktpalette: -
  • IC-Produkttyp: Debugger / Programmiergerät
  • Prozessorfamilie: STM32Fxxx, STM32Lxxx
  • Prozessorarchitektur: ARM
  • Lieferumfang des Kits: -
  • Prozessorserie: Cortex-M3, Cortex-M4
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Evaluationsboard, Evaluierungsplatine, Programmiergerät, eval board, Debugger, Emulatoren, Entwicklungsboards, Evaluationstools, JTAG-Tools, MIKROELEKTRONIKA, MIKROE-1100, 2281670, 228-1670
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 8,95*
    ab € 59,13*
    € 80,49*
    Lager 139
    15
    € 14,99*
    ab € 63,88*
    € 82,65*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 82,65*
    € 98,35
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 82,15*
    € 97,76
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 79,89*
    € 95,07
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 75,22*
    € 89,51
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 63,88*
    € 76,02
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    MikroElektronika
    MIKROE-1102
    ab € 122,78*
    Zubehör
    MikroElektronika
    MIKROE-726
    ab € 253,26*
    Zubehör
    MikroElektronika
    MIKROE-736
    ab € 230,84*
    Zubehör
    MikroElektronika
    MIKROE-738
    ab € 302,41*
    Zubehör
    MikroElektronika
    MIKROE-936
    ab € 275,01*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.