Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MAXTENA MEA-GPS-GG ANT, GPS/GLONASS, AKTIV, EXTERN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2281640
Hersteller:
     MAXTENA
Herst.-Nr.:
     MEA-GPS-GG
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Antennen
Audio
HF-Antennen
Video-Ausrüstung
Frequenz, max.: 1.59 GHz
  • Produktpalette: -
  • Antenne: GPS / Glonass
  • Frequenz, min.: -
  • Antennenmontage: Panelmontage
  • Antennenpolarisation: Rechtsdrehend
  • Eingangsimpedanz: 50 ohm
  • Eingangsleistung: -
  • SVHC: No SVHC (08-Jul-2021)
  • Stehwellenverhältnis (VSWR): 1.5
  • Verstärkung: 32 dB
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: MAXTENA, MEA-GPS-GG, 2281640, 228-1640
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 14,82*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 28,23*
    € 33,59
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 27,73*
    € 33,00
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 23,95*
    € 28,50
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 21,81*
    € 25,95
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 21,36*
    € 25,42
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 20,24*
    € 24,09
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 19,10*
    € 22,73
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 18,22*
    € 21,68
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 14,82*
    € 17,64
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.