Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MOLEX 64320-3319 KFZ-BUCHSENGEHÄUSE, 48POL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2280320
Hersteller:
     Molex
Herst.-Nr.:
     64320-3319
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Buchsengehäuse
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
KFZ Steckverbinder
IP-Schutzart: IP6K9K
  • Steckverbindermaterial: Gehäuse aus PBT (Polybutylenterephthalat), glasfaserverstärkt
  • Produktpalette: CMC 64320
  • Zur Verwendung mit: Buchsenkontakte der Produktreihen CMC CP 64322, 64323 von Molex
  • Anzahl der Positionen: 48 -polig
  • Ausführung: Buchse
  • Nennstrom: -
  • Nennspannung: 250 V
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Steckergehäuse, buchsengehäuse molex, steckergehäuse, Kfz-Komponenten, Kfz-Steckverbinder, Kfz-Steckverbindergehäuse, Steckverbinder, MOLEX, 64320-3319, 2280320, 228-0320
    Angebote (6)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    14
    € 6,90*
    ab € 9,57*
    € 12,12*
    Lager 139
    483
    1
    € 14,99*
    ab € 8,20*
    € 16,14*
    1
    € 5,95*
    ab € 11,02*
    € 18,92*
    1
    € 4,00*
    ab € 14,76*
    € 20,46*
    2 Tage
    27
    1
    Frei Haus
    ab € 15,74*
    € 22,67*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 16,14*
    € 19,21
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 14,78*
    € 17,59
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 11,53*
    € 13,72
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 10,85*
    € 12,91
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 10,22*
    € 12,16
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 10,01*
    € 11,91
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 9,80*
    € 11,66
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 9,60*
    € 11,42
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 8,20*
    € 9,76
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Molex
    643330100
    ab € 17,96*
    Zubehör
    Molex
    643221029
    ab € 0,0909*
    Zubehör
    Molex
    643221039
    ab € 0,1011*
    Zubehör
    Molex
    643251010
    ab € 0,0575*
    Zubehör
    Molex
    643251023
    ab € 0,0713*
    Zubehör
    Molex
    36638-0003
    ab € 8,42*
    Zubehör
    Molex
    36638-0002
    ab € 7,63*
    Zubehör
    Molex
    64323-1029
    ab € 7,70*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.