Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CMC, Buchse Gehäuse, 48 Pole, 4 Anzahl Reihen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30159955
Hersteller:
     Molex
Herst.-Nr.:
     64320-3319
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Buchsengehäuse
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
KFZ Steckverbinder
Gehäuse, Typ=64320-3319, Betriebstemperatur, max.=125 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Pole=48, Reihen=4, Gehäusematerial=Polyester, Polarisiert=Ja, Stecker/Buchse=Buchse, Verriegelbar=Yes, Serie=CMC
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
35 mm
Tiefe:
54 mm
Bruttogewicht:
35 g
Breite:
40 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536693000
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14
€ 5,90*
ab € 9,57*
€ 12,11*
1
€ 8,95*
ab € 9,10*
€ 13,49*
1
€ 4,00*
ab € 13,61*
€ 20,48*
Lager 115
61
1
€ 5,95*
ab € 11,79*
€ 20,50*
1 Tag
27
1
Frei Haus
ab € 15,33*
€ 21,91*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,50*
€ 24,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,35*
€ 24,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,72*
€ 22,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,47*
€ 20,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,18*
€ 20,44
pro Stück
ab 25 Stück
€ 15,37*
€ 18,29
pro Stück
ab 50 Stück
€ 14,17*
€ 16,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,79*
€ 14,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Molex
643221029
ab € 0,0911*
Zubehör
Molex
643221039
ab € 0,0911*
Zubehör
Molex
643251010
ab € 0,0598*
Zubehör
Molex
643251023
ab € 0,0612*
Zubehör
Molex
64333-0100
ab € 14,76*
Zubehör
Molex
36638-0003
ab € 8,42*
Zubehör
Molex
36638-0002
ab € 6,46*
Zubehör
Molex
64323-1029
ab € 4,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.