Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NXP CWH-CTP-BASE-HE KIT, CODEWARRIOR, TAP, USB, ETH


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2279949
Hersteller:
     NXP
Herst.-Nr.:
     CWH-CTP-BASE-HE
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Programmiergerät
programmiergerät
Merkmale: Unterstützt 10/100-Ethernet-Netzwerkverbindung, unterstützt USB 2.0-High-Speed-Verbindung
  • Produktpalette: CodeWarrior Series
  • IC-Produkttyp: Debugger
  • Prozessorfamilie: -
  • Prozessorarchitektur: Power Architecture
  • Lieferumfang des Kits: CodeWarrior TAP-Tastkopf, RJ11/DB9-Adapter, serielles Kabel, USB-Kabel, USB-Stromversorgung
  • Prozessorserie: ColdFire, Power Architecture, StarCore
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2024)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Debugger, Emulatoren, Entwicklungsboards, Evaluationstools, JTAG-Tools, NXP, CWH-CTP-BASE-HE, 2279949, 227-9949
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 501,12*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 588,24*
    € 700,01
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 576,53*
    € 686,07
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 546,30*
    € 650,10
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 531,97*
    € 633,04
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 501,12*
    € 596,33
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.