Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STAUBLI 20066-1 MESSLEITUNG/EINZIEHBARER TASTKOPF, ROT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-226130
Hersteller:
     Stäubli
Herst.-Nr.:
     20066-1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Messkabel
Messleitung
Prüfspitze
Tastkopf
Anschlusslänge - imperial: 3.3 ft
  • Anschlusslänge - metrisch: 1 m
  • Isolatorfarbe: Rot
  • Teststecker B: Tastkopf
  • Produktpalette: -
  • Teststecker A: Bananenstecker, mit Kragen
  • Nennstrom: 32 A
  • Nennspannung: 500 VAC
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: messleitung lamellenstecker rot 1m, tastkopf, multicontact tastkopf, Messleitungen, Messtechnik, Patch-Messleitungen, Tastköpfe, STAUBLI, 20066-1, 226130, 226-130
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 12,03*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 20,91*
    € 24,88
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 20,71*
    € 24,64
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 17,48*
    € 20,80
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 16,00*
    € 19,04
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 14,88*
    € 17,71
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 12,03*
    € 14,32
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Deltron
    290-0001-01
    ab € 8,07*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.