Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Typ: IS43DR16640B-25DBLI SDRAM, DDR2, 1GBIT, 1.8V, 84BGA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2253820
Hersteller:
     Integrated Silicon Solution
Herst.-Nr.:
     IS43DR16640B-25DBLI
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DRAM Chip
SDRAM Chip
SDRAM IC
dram chip
Versorgungsspannung, nom.: 1.8 V
  • DRAM-Ausführung: DDR2
  • Produktpalette: IS43DR
  • MSL: MSL 3 - 168 Stunden
  • Anzahl der Pins: 84 Pin(s)
  • Speicherdichte: 1 Gbit
  • IC-Gehäuse / Bauform: BGA
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • IC-Montage: Oberflächenmontage
  • Speicherkonfiguration: 64M x 16 Bit
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Taktfrequenz, max.: 400 MHz
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: DRAM, Halbleiter, ICs, Speicherbausteine, INTEGRATED SILICON SOLUTION (ISSI), IS43DR16640B-25DBLI, 2253820, 225-3820
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 5,70*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 11,75*
    € 13,98
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 11,70*
    € 13,92
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 11,55*
    € 13,74
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 9,03*
    € 10,75
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 8,80*
    € 10,47
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 8,60*
    € 10,23
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 8,05*
    € 9,58
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 7,48*
    € 8,90
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 7,11*
    € 8,46
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 5,70*
    € 6,78
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.