Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KEITHLEY 2601B SMU-MESSGERÄT, 1FACH, 40V, 10A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2249943
Hersteller:
     Keithley Instruments
Herst.-Nr.:
     2601B
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Labornetzgerät
Labornetzteil
labornetzgerät keithley
labornetzgerät
Produktpalette: 2600B Series
  • Anzahl der Kanäle: 1 Kanäle
  • Funktionen d. Multifunktionsgeräts: Strom-/Widerstands-/Spannungsmessung, Strom-/Spannungsquelle
  • SVHC: To Be Advised
  • Herstellergewährleistung: 1 Jahr
  • Ausgangsleistung: 40 W
  • Widerstandsmessbereich: 0R0000005 bis 40000000M
  • Bereitgestellte Spannung: ± 100mV bis ± 40V
  • Bereitgestellter Strom: ± 100nA bis ± 10A
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: (Source, Measurement, Messtechnik, Multifunktionsgeräte, SMUs), Units, KEITHLEY, 2601B, 2249943, 224-9943
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    8
    Frei Haus
    ab € 7.788,32*
    € 8.014,57*
    1 Tag
    2
    Frei Haus
    ab € 8.381,03*
    € 8.609,00*
    Frei Haus
    ab € 9.002,56*
    € 9.507,27*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 8.014,57*
    € 9.537,34
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 7.958,21*
    € 9.470,27
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 7.823,65*
    € 9.310,14
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 7.788,32*
    € 9.268,10
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Keithley Instruments
    2600-TRIAX
    ab € 475,57*
    Zubehör
    Keithley Instruments
    7078-TRX-3
    ab € 257,19*
    Zubehör
    Keithley Instruments
    2600-ALG-2
    ab € 401,65*
    Zubehör
    Keithley Instruments
    2600-BAN
    ab € 300,00*
    Zubehör
    Keithley Instruments
    4299-1
    ab € 229,87*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.