Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Quellmessgerät, 1x 200W, 100 nA ... 10 A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-11070321
Hersteller:
     Keithley Instruments
Herst.-Nr.:
     2601B
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Labornetzgerät
Labornetzteil
keithley labornetzgerät
labornetzgerät
Quellmessgerät, Typ=2601B, Ausgangsleistung=200 W, Eingangsspannung, max.=250 V, Eingangsspannung, min.=100 V, Kanäle=1, Anzahl der Ziffern=6-1/2 Stellen, Garantie=2 Jahre, Messfunktionen=Current Voltage, Messbereich Spannung=100 mV ... 40 V, Serien=2600B, Strommessbereich=100 nA ... 10 A
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
255 mm
Tiefe:
555 mm
Bruttogewicht:
4750 g
Breite:
335 mm
MERCATEO_WA_NR:
8504408390
Weitere Suchbegriffe: Quellmessgerät
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
8
Frei Haus
ab € 7.787,58*
€ 8.021,68*
Lager 115
2
Frei Haus
ab € 8.380,98*
€ 8.616,23*
Frei Haus
ab € 9.002,56*
€ 9.514,67*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8.616,23*
€ 10.253,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8.556,70*
€ 10.182,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8.414,83*
€ 10.013,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8.380,98*
€ 9.973,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Keithley Instruments
2600-TRIAX
ab € 475,64*
Zubehör
Keithley Instruments
7078-TRX-3
ab € 257,55*
Zubehör
Keithley Instruments
2600-ALG-2
ab € 401,87*
Zubehör
Keithley Instruments
2600-BAN
ab € 299,78*
Zubehör
Keithley Instruments
4299-1
ab € 229,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.