Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MIDAS DISPLAYS MCOB22005A1V-EWP OLED, 20X2, WEISS, W/T, 4 ZEICHENSÄTZE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2218983
Hersteller:
     MIDAS DISPLAYS
Herst.-Nr.:
     MCOB22005A1V-EWP
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
OLED Display
oled display
Zeichengröße: 5.55 mm
  • Zeichensatz: Englisch, Kyrillisch, Euro, Japanisch
  • Modulgröße: 116mm x 37mm
  • Anzeige: Weiß auf Schwarz
  • Produktpalette: MCOB22005A1V
  • Zeichen x Zeile: 20 x 2
  • Betriebstemperatur, max.: 80 °C
  • Logikspannung: 3.3V bis 5V
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Schnittstellentyp: Parallel
  • Bauform der Anzeige: COB
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Alphanumerische, Anzeigen, Displays, OLED-Anzeigen, Optoelektronik, MIDAS DISPLAYS, MCOB22005A1V-EWP, 2218983, 221-8983
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 24,76*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 45,28*
    € 53,88
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 42,42*
    € 50,48
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 37,95*
    € 45,16
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 33,25*
    € 39,57
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 31,39*
    € 37,35
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 30,36*
    € 36,13
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 29,31*
    € 34,88
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 24,76*
    € 29,46
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.