Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NXP SPC5643LF2MLQ8 IC, MCU, 32BIT, QORIVVA, 144LQFP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2218389
Hersteller:
     NXP
Herst.-Nr.:
     SPC5643LF2MLQ8
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Mikrocontroller
mikrocontroller 32 bit
mikrocontroller
nxp mikrocontroller
ADC-Auflösung: 12 Bit
  • Produktpalette: MPC5 Family MPC56xx Series Microcontrollers
  • Versorgungsspannung, max.: 3.6 V
  • MSL: MSL 3 - 168 Stunden
  • Anzahl der Ein-/Ausgänge: -
  • Anzahl der Pins: 144 Pin(s)
  • Schnittstellen: CAN, SPI, UART
  • ADC-Kanäle: 22 Kanäle
  • Datenbusbreite: 32 Bit
  • IC-Gehäuse / Bauform: LQFP
  • Bausteinkern: Power Architecture
  • Programmspeichergröße: 1 MB
  • RAM-Speichergröße: 128 KB
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • IC-Montage: Oberflächenmontage
  • MCU-Familie: MPC5
  • MCU-Baureihe: MPC56xx
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Qualifikation: AEC-Q100
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Betriebsfrequenz, max.: 80 MHz
  • Versorgungsspannung, min.: 3 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: (MCU), 32-Bit-Mikrocontroller, Halbleiter, ICs, NXP, SPC5643LF2MLQ8, 2218389, 221-8389
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 18,55*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 35,99*
    € 42,83
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 34,16*
    € 40,65
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 29,51*
    € 35,12
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 26,14*
    € 31,11
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 25,33*
    € 30,14
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 23,12*
    € 27,51
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 22,66*
    € 26,97
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 18,55*
    € 22,07
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    NXP
    SPC5643LF2MLQ1
    ab € 16,98*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.