Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NXP SPC5643LF2MLQ1 IC, MCU, 32BIT, QORIVVA, 144LQFP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2218388
Hersteller:
     NXP
Herst.-Nr.:
     SPC5643LF2MLQ1
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Mikrocontroller
mikrocontroller
Produktpalette: MPC5 Family MPC56xx Series Microcontrollers
  • ADC-Auflösung: 12 Bit
  • MSL: MSL 3 - 168 Stunden
  • Versorgungsspannung, max.: 3.6 V
  • Anzahl der Ein-/Ausgänge: -
  • Anzahl der Pins: 144 Pin(s)
  • Schnittstellen: CAN, SPI, UART
  • Datenbusbreite: 32 Bit
  • ADC-Kanäle: 22 Kanäle
  • IC-Gehäuse / Bauform: LQFP
  • Programmspeichergröße: 1 MB
  • Bausteinkern: Power Architecture
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • RAM-Speichergröße: 128 KB
  • IC-Montage: Oberflächenmontage
  • MCU-Familie: MPC5
  • MCU-Baureihe: MPC56xx
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Qualifikation: AEC-Q100
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2024)
  • Betriebsfrequenz, max.: 120 MHz
  • Versorgungsspannung, min.: 3 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: (MCU), 32-Bit-Mikrocontroller, Halbleiter, ICs, NXP, SPC5643LF2MLQ1, 2218388, 221-8388
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    € 38,17*
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 38,17*
    € 45,42
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 35,89*
    € 42,71
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 28,36*
    € 33,75
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 21,83*
    € 25,98
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 21,50*
    € 25,59
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 21,07*
    € 25,07
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 20,64*
    € 24,56
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 16,63*
    € 19,79
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    NXP
    SPC5643LF2MLQ8
    € 37,70*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.