Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EPCOS B32332I6506J082 KONDENSATOR 50æF 450VAC 5% PP BECHER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2218098
Hersteller:
     Epcos
Herst.-Nr.:
     B32332I6506J082
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Becherelko
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Produktdurchmesser: 45 mm
  • Produktpalette: MotorCap B32332
  • Bauform / Gehäuse des Kondensators: Becher
  • Kondensatormontage: Bolzenbefestigung, M8
  • Anschlussabstand: -
  • Kondensatoranschlüsse: Steckanschluss
  • dv/dt: 10 V/µs
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • Dielektrikum: Metallisiertes PP
  • Kapazitätstoleranz: ± 5%
  • Betriebstemperatur, min.: -25 °C
  • Kapazität: 50 µF
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Produkthöhe: 103 mm
  • Spannung (AC): 450 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Kunststofffolienkondensator, Leistungskondensator, Anlaufkondensator, Motorkondensator, Motorstartkondensator, KP-Kondensator, MKP-Kondensator, Polypropylen-Kondensator, anlaufkondensator 50μf 450v, anlaufkondensator, anlaufkondensator 450v, Bauelemente, Folienkondensatoren, Kondensatoren, Motorbetriebskondensatoren, Passive, EPCOS, B32332I6506J082, 2218098, 221-8098
    Angebote (7)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    25
    € 5,90*
    ab € 11,77*
    € 13,73*
    25
    Frei Haus
    ab € 13,73*
    € 15,92*
    1
    € 6,90*
    ab € 11,80*
    € 16,90*
    1
    € 4,00*
    ab € 11,17*
    € 16,91*
    Lager 139
    325
    1
    € 14,99*
    ab € 14,55*
    € 35,61*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 35,61*
    € 42,38
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 34,31*
    € 40,83
    pro Stück
    ab 3 Stück
    € 30,16*
    € 35,89
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 26,17*
    € 31,14
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 23,76*
    € 28,27
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 20,81*
    € 24,76
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 18,12*
    € 21,56
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 16,93*
    € 20,15
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 16,36*
    € 19,47
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 14,55*
    € 17,31
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.